VDE csavarhúzó, lapos, egyenes hornyú
VDE csavarhúzó, lapos
CSAVARHÚZÓ-VDE-SL0.5X3.0X100MM
Cikksz. 061363103
EAN 4038898273660
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szár: barnított, szigetelt
- Hegy: A DIN ISO 2380-1-B szabvány szerint
- Egyedileg bevizsgálva vízfürdőben 10 kV vizsgálati feszültséggel
- Gyártási év feltüntetve
- Szigorúbb hideg ütésteszt
Szabvány: IEC 60900
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | Horony |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 0,5 x 3,0 mm |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 83 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 27 mm |