Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

T-nyelű csavarhúzó készlet

T-nyelű csavarhúzó készlet
T-NYELŰ RACSNIS CSAVARHÚZÓ KLT 21 D

Cikksz. 0613630400
EAN 4049557538297

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű racsnis csavarhúzó


Nem kell minden csavarásnál új fogást keresni. Gyors, hatékony használat minden szerelési munkánál



Nagyszámú megfordítható szár, adapter, bittartó és bit.


Tartalmazza a megfelelő szerszámot bármely felhasználáshoz, továbbá tartalmaz egy flexibilis bitbefogót is



Kiváló minőségű megfordítható szárak


  • Speciális kezeléssel erősített hegy

  • Würth színkódokkal a gyorsabb kiválasztásért

  • Minden megfordítható, adapter és bitbefogó szár hatlapú 6,35 mm = 1/4" méretű befogóval rendelkezik


4 az 1-ben


  • T-nyelű csavarhúzó

  • Nagy teljesítményű racsnis csavarhúzó

  • Megfordítható és adapter bitek

  • Dugókulcsok


Megfordítható bit készlet:


Válassza ki a megfelelő szárat, illessze a nyélbe, és már kész is!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

21 darab

Tartalmaz: T-nyelű csavarhúzó készlet:
1 x
T-nyelű csavarhúzó bitszalag, 10 részes és PH2 bit

T NYELŰ RACSNIS CSAVARHÚZÓ

Mennyiség: 1 x
1 x
1/4 colos hosszabbító

1/4 HOSSZABBÍTÓ DUGÓKULCSHOZ 150MM

Leírás:
150 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Mágneses bittartó

MÁGNESES BITBEFOGÓ -L150MM

Mennyiség: 1 x
1 x
Flexibilis bittartó

FLEXIBILIS BIT TARTÓ 175MM

Mennyiség: 1 x
1 x
Megfordítható szár

KÉTOLDALAS CSAV.HÚZÓ PH1-PH2

Leírás:
PH2
Mennyiség: 1 x
1 x
Megfordítható szár

CSAVAROZÓ BIT TX FEJJEL TX10-TX15

Leírás:
TX15
Mennyiség: 1 x
1 x
Megfordítható szár

CSAVAROZÓ BIT TX FEJJEL TX20-TX25

Leírás:
TX25
Mennyiség: 1 x
1 x
Megfordítható szár

BIT T-NYELŰ KLT.-HEZ TX30-TX40 175MM

Leírás:
TX40
Mennyiség: 1 x
1 x
Megfordítható szár

CSERÉLHETŐ CSAVARHÚZÓ SZÁR BKNY 4-5

Leírás:
4 mm, 5 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Megfordítható szár

PZ2-SLIC6 A 0613 630 400-HOZ

Leírás:
Hornyos, 6 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW5

Leírás:
5 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW6

Leírás:
6 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW7

Leírás:
7 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW8

Leírás:
8 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW9

Leírás:
9 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW10

Leírás:
10 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW11

Leírás:
11 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW12

Leírás:
12 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW13

Leírás:
13 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW14

Leírás:
14 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW5,5

Leírás:
5,5 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
Fém doboz 5-ös méret
1 x
Fém doboz 5-ös méret

METBOX-280X165X45-SZ5

Leírás: Empty
Mennyiség: 1 x
Szivacs T-fogantyú csavarhúzó készlethez
1 x
Szivacs T-fogantyú csavarhúzó készlethez

FMINRT-F.0613630400-L275XW160XH40MM

Mennyiség: 1 x