Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával
Tárazott csavarhúzó övtáskával
CSAVARHÚZÓ-TÁRAZOTT-ÖVTÁSKÁVAL-14DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csavarhúzó markolat integrált bittárral
- 2 komponensű markolat az optimális erőátvitel és a kényelmes kezelés érdekében
- Kihúzható, elforgatható tár a könnyű hozzáférésért
- Max. tizenkét ¼ colos, 25 mm-es bithez
Penge
Vékony, rozsdamentes acélból készült kör alakú penge mágnessel
Racsnis szerszám
- Erőteljes 28 fogas racsnis szerszám
- Ideális egykezes csavarozáshoz, könnyű irányváltás
Övtáska
- 2 praktikus gumiszalag a külső oldalon tollak, kis csavarhúzók stb. számára.
- Az övtáska elején lévő 4 erős mágnes megtartja az apró mágneses alkatrészeket, például csavarokat, anyákat, szögeket, biteket stb., így mindkét keze szabad maradhat, és minden könnyen elérhető helyen van
- Tépőzáras sapka a tárazott csavarhúzó biztonságos tárolásához. Az ergonomikus egykezes használathoz a sapka könnyen rögzíthető a hátrészhez
- Övhurokkal max. 80 mm szélességű övek számára
- Kiváló minőségű poliészterből (1680 denier) készült
Kompatibilis a tárazott csavarhúzóval, racsnis szerszámmal és anélkül egyaránt
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Betétszerszámok száma | 12 darab |
Fogantyúszélesség (A3) | 37,5 mm |
Pengehossz (B) | 80 mm |
Fogantyú hossza (D) | 147 mm |
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076