Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Racsnis, táras csavarhúzó Gépkocsi/fémmegmunkálás, 2. típus

Racsnis, táras csavarhúzó, gépk./fém, 2-es típus
CSAVARHÚZÓ-MAGAZIN-RACSNIS-AUT/MET-13DB

Cikksz. 06136101

EAN 4045989420889

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Racsnis, táras csavarhúzó Gépkocsi/fémmegmunkálás, 2. típus

Cikksz. 06136101
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
12 bittel feltöltve

Szár: Hengeres szár mágnessel, fényesre krómozott



Hegy: DIN 3126-D 6.3



Nagy teljesítményű racsnis csavarhúzó


28-fogas, max. nyomaték 20 Nm.



Erőteljes és gyors csavarozás


Egykezes csavarozási művelet, egyszerű irányváltás munka közben, a másik kéz használata nélkül.



A racsnis funkció előnye


Nincs szükség a kéz áthelyezésére. Ez gyors, hatékony használatot tesz lehetővé minden szerelési munkánál.



Kétkomponensű nyél


Nagyon vékony racsnis csavarhúzó optimális erőátvitelhez és kényelmes használathoz.



Bittár legfeljebb 12 db bithez


A kihúzható, forgatható tartó segítségével könnyen kikereshető a szükséges bit.



1/4 colos bit színkódolással


Gyorsan kikereshető bitek a Würth színkódoló rendszerrel – a megfelelő bit minden csavarhoz.



Bepattintós zár


Hallható kattanás jelzi, ha a tár rögzült.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Külső négyszög hajtás

1/4

Fogak száma

28 darab

Betétszerszámok száma

12 darab

Fogantyúszélesség (A3)

37,5 mm

Pengehossz (B)

80 mm

Fogantyú hossza (D)

147 mm

Tartalmaz: Racsnis, táras csavarhúzó Gépkocsi/fémmegmunkálás, 2. típus:
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV<SUP>®</SUP> behajtással
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

Leírás:
6 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH1-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
PH1; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
PH2; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH3-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
PH3; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
TX20; 20
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
TX25; 25
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX27-1/4-L25MM

Leírás:
TX27; 27
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX30-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
TX30; 30
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX40-ZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
TX40; 40
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
Racsnis, táras csavarhúzó felszerelés nélkül

RACSNIS MAGAZIN CSAVARHÚZÓ ÜRES

Leírás: Csavarhúzó kihúzható, elforgatható tárral, 2K nyéllel, racsnis funkcióval és fényesre krómozott, hengeres, mágnessel ellátott szárral
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)

BIT-SL-0,8X5,5-1/4-L25MM

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
Mennyiség: 1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV<SUP>®</SUP> behajtással
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Leírás:
4 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV<SUP>®</SUP> behajtással
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Leírás:
5 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x