Racsnis, táras csavarhúzó felszerelés nélkül
Tárazott racsnis csavarhúzó, üres
RACSNIS MAGAZIN CSAVARHÚZÓ ÜRES
Cikksz. 06136100
EAN 4047376495821
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A racsni segítségével a tár tetszés szerint feltölthető
- Erőteljes racsnis funkció 28 foggal és 20 Nm maximális forgatónyomatékkal
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- Optimális erőátvitel és kényelmes kezelés a racsnis tárazott csavarhúzó nagyon vékony kialakításának köszönhetően
- Az 1/4 colos normál bitbefogónak köszönhetően könnyen feltölthető
- A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők a kihúzható, elforgatható tárnak köszönhetően, amely akár 12 bitnek is helyet biztosít
- A bittár biztonságosan, hallható kattanással záródik
Megbízható és tartós
- Hosszú élettartam a robusztus, fényesre krómozott, hengeres szárnak köszönhetően
- A mágneses bittartónak köszönhetően a bit biztonságosan rögzíthető
- A 6,3 mm-es hatszögprofilú bitbefogóval rendelkező csavarhúzókra vonatkozó DIN 3126-D 6,3 szabvány előírásainak megfelelően készült hegy
Adatlapok(X)
![]() | |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Betétszerszámok száma | 0 darab |
Fogantyúszélesség (A3) | 37,5 mm |
Pengehossz (B) | 80 mm |
Fogantyú hossza (D) | 147 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!