Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE műszerész csavarhúzó készlet, hornyos/PH 7 részes

VDE műszerész csavarhúzó klt, lapos fejű/PH, 7 db
CSAVARHÚZÓ-MŰSZERÉSZ-VDE-SL/PH-7DB

Cikksz. 06134894
EAN 4045727082966

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE műszerész csavarhúzó készlet, hornyos/PH 7 részes

Cikksz. 06134894
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
Öt db egyenes hornyú és két db kereszthornyú csavarhúzóból álló készlet.
  • Bevizsgálva vízfürdőben 10 kV vizsgálati feszültséggel

  • Azonosító jelöléssel, gyártási év feltüntetve

  • Hideg ütésteszt -40 °C hőmérsékleten (C jelzés)

  • Szár: Szigetelt, bronzbevonatú, hengeres szár

  • Lapos fej: DIN 5264-A, ISO 2380

  • Kereszthornyú fej: ISO 8764-PH

EN 60900, IEC 60900

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

7 darab

Tartalmaz: VDE műszerész csavarhúzó készlet, hornyos/PH 7 részes:
1 x
VDE precíziós csavarhúzó, lapos

CSAVARHÚZÓ-MŰSZERÉSZ-VDE-SL0,3X1,5X40MM

Leírás:
Horony 1.5 mm
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE precíziós csavarhúzó, lapos

CSAVARHÚZÓ-MŰSZERÉSZ-VDE-SL0,3X1,8X60MM

Leírás:
Horony 1.8 mm
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE precíziós csavarhúzó, lapos

CSAVARHÚZÓ-MŰSZERÉSZ-VDE-SL0,4X2,0X60MM

Leírás:
Horony 2 mm
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE precíziós csavarhúzó, lapos

CSAVARHÚZÓ-MŰSZERÉSZ-VDE-SL0,4X2,5X75MM

Leírás:
Horony 2.5 mm
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE precíziós csavarhúzó, lapos

CSAVARHÚZÓ-MŰSZERÉSZ-VDE-SL0,5X3,0X75MM

Leírás:
Horony 3 mm
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE precíziós csavarhúzó, PH, kereszthornyos fej feszültség alatti alkatrészeken végzett munkához 1000 voltig (AC), illetve 1500 voltig (DC)

CSAVARHÚZÓ-MŰSZERÉSZ-VDE-PH0X60MM

Leírás:
PH0
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE precíziós csavarhúzó, PH, kereszthornyos fej feszültség alatti alkatrészeken végzett munkához 1000 voltig (AC), illetve 1500 voltig (DC)

CSAVARHÚZÓ-MŰSZERÉSZ-VDE-PH00X40MM

Leírás:
PH00
Mennyiség: 1 x