Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műszerész csavarhúzó, Philips PH

Kereszthornyú műszerész csavarhúzó, Black Point
MŰSZERÉSZ CSAVARHÚZÓ PH1

Cikksz. 06134811
EAN 4045727082652
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Műszerész csavarhúzó, Philips PH

Cikksz. 06134811
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
Ideális mindenféle kis és kényes csavarhoz finommechanikai és műszerész területen

Forgatható központos fejjel, nagy, ujj számára kialakított formával


Kitűnően használható „órás“ pozícióban



A csavarfej jelölése és mérete feltüntetésre került a központos fejrészen


Egyszerű és gyors beazonosítás



Többkomponensű markolat nagyméretű puha résszel


Kényelmes munkavégzés



Gyorsforgató zóna


Gyors munkavégzés teljes fogás esetén is



Krómozott szár rendkívül edzett speciális acélból


Optimális korrózióvédelmet biztosít



Black point hegy


Precíz illeszkedés



Szár: Hengeres szárral, matt krómozott



Hegy: ISO 8764-PH, Black Point

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PH1

Pengehossz (A)

80 mm

Fogantyú hossza (B)

100 mm

Fejátmérő (C)

20 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk