Műszerész csavarhúzó, Philips PH
MŰSZERÉSZ CSAVARHÚZÓ PH00
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Forgatható központos fejjel, nagy, ujj számára kialakított formával
Kitűnően használható „órás“ pozícióban
A csavarfej jelölése és mérete feltüntetésre került a központos fejrészen
Egyszerű és gyors beazonosítás
Többkomponensű markolat nagyméretű puha résszel
Kényelmes munkavégzés
Gyorsforgató zóna
Gyors munkavégzés teljes fogás esetén is
Krómozott szár rendkívül edzett speciális acélból
Optimális korrózióvédelmet biztosít
Black point hegy
Precíz illeszkedés
Szár: Hengeres szárral, matt krómozott
Hegy: ISO 8764-PH, Black Point
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | PH00 |
Pengehossz (A) | 40 mm |
Fogantyú hossza (B) | 100 mm |
Fejátmérő (C) | 20 mm |