TX csavarhúzó kerek szárral
Csavarhúzó, TX
TX CSAVARHÚZÓ TX7X60
Cikksz. 061343407
EAN 4038898271246
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
TX és hengeres szár
- Robusztus hengeres szár, amely a matt krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- Belső TX csavarfejekhez való hegy
Biztos fogás
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | TX7 |
Pengehossz (A) | 60 mm |
Fogantyú hossza (B) | 73 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 20 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!