Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarhúzó 1/4 colos heggyel a nyél végén négyszög csatlakozással

Csavarhúzó, 1/4 colos, átmenő szárral
ZEBRANYÉL 1/4-ES DUGÓKULCSHOZ 225MM

Cikksz. 0613430310

EAN 4050382305107

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarhúzó 1/4 colos heggyel a nyél végén négyszög csatlakozással

Cikksz. 0613430310
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
Hengeres, fényesre krómozott folytonos szár belső négyszöghajtáshoz való befogóval

Tartós és hatékony


  • Csavarhúzó belső négyszöghajtáshoz való befogóval

  • A nyél végén található négyszög csatlakozásnak köszönhetően racsnis szerszám hosszabbítóként is használható

Kényelmesen használható


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • A nyél lapított oldalakkal és ergonomikusan kialakított hornyolással rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát és nagyobb nyomatékot tesz lehetővé

  • A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után

  • Gyors és egyszerű azonosítás a nyélen feltüntetett szár szimbólumnak és szárméretnek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

1/4 colos dugókulcsbetétekkel való használathoz négyszög befogással

Külső négyszög hajtás

1/4

Pengehossz (A)

110 mm

Fogantyú hossza (B)

106 mm

Fogantyúszélesség (C)

35 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk