Csavarhúzó, PH, ütősapka hatszögű szárral
Csavarh., PH hatlapú szár, ütőfelület
ÜTHETŐ CSAVARHÚZÓ PH2-L100
Cikksz. 06133222
EAN 4038898271222


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül erős szár
- A nyél végén található nagy ütősapka lehetővé teszi az ütést és a vésést
- Rendkívül robusztus, folytonos, matt krómozott hatszögletű szár
- Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően
- A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete a PH csavarhúzókra vonatkozó DIN 5260-PH és ISO 8764-PH szabványok szerint készült
Több, mint egy nyél
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | PH2 |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 106 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |
Kulcsnyílás, csavarhúzó él | 6 mm |
Nyitási segéd | 10 mm |