Csavarhúzó, PH, ütősapka hatszögű szárral
Csavarh., PH hatlapú szár, ütőfelület
ÜTHETŐ CSAVARHÚZÓ PH1-L80
Cikksz. 06133221
EAN 4038898271215


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül erős szár
- A nyél végén található nagy ütősapka lehetővé teszi az ütést és a vésést
- Rendkívül robusztus, folytonos, matt krómozott hatszögletű szár
- Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően
- A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete a PH csavarhúzókra vonatkozó DIN 5260-PH és ISO 8764-PH szabványok szerint készült
Több, mint egy nyél
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | PH1 |
Pengehossz (A) | 80 mm |
Fogantyú hossza (B) | 96 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 31 mm |
Kulcsnyílás, csavarhúzó él | 5 mm |
Nyitási segéd | 8 mm |