Csavarhúzó, egyenes hornyú, ütősapka hatszögű szárral
Csavarhúzó, egyenes hornyú, hatlapú szár, üthető
CSAVARHÚZÓ ÜTHETŐ-SL-2X12X200
Cikksz. 061332112
EAN 4038898271024
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Erőteljes és strapabíró
- A nyél végén található nagy ütősapka lehetővé teszi az ütést és a vésést
- Rendkívül robusztus, folytonos, matt krómozott hatszögletű szár
- Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült
Erőteljes nyél
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 2 x 12 mm |
Pengehossz (A) | 200 mm |
Fogantyú hossza (B) | 120 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 40,5 mm |
Kulcsnyílás, csavarhúzó él | 10 mm |
Nyitási segéd | 16 mm |