Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarhúzó, egyenes hornyú, ütősapka hatszögű szárral

Csavarhúzó, egyenes hornyú, hatlapú szár, üthető
CSAVARHÚZÓ ÜTHETŐ-SL-1,2X7X125

Cikksz. 061332107

EAN 4038898270874

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarhúzó, egyenes hornyú, ütősapka hatszögű szárral

Cikksz. 061332107
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
Folytonos, matt krómozott szár, hatlapú támasz és kétkomponensű nyél ütősapkával

Erőteljes és strapabíró


  • A nyél végén található nagy ütősapka lehetővé teszi az ütést és a vésést

  • Rendkívül robusztus, folytonos, matt krómozott hatszögletű szár

  • Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően

  • Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

  • A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült


Erőteljes nyél


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után

  • Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vágóélvastagság x vágóélszélesség

1,2 x 7 mm

Pengehossz (A)

125 mm

Fogantyú hossza (B)

106 mm

Fogantyúszélesség (C)

35 mm

Kulcsnyílás, csavarhúzó él

6 mm

Nyitási segéd

10 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk