Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarhúzó hatszög csatlakozáshoz hajlékony szárral

Csavarhúzó, külső hatlapú, rugalmas szár
HAJL.SZ.DUG.CSAV.HÚZÓ SW13X715

Cikksz. 061328613

EAN 4038898276029

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarhúzó hatszög csatlakozáshoz hajlékony szárral

Cikksz. 061328613
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
Hengeres szár hajlékony tengellyel és fényesre nikkelezett fejjel
  • A 2K nyél ergonomikus formájával, puha külső anyagával és lapított oldalaival optimális erőátvitelt és biztos fogást biztosít a fáradtságmentes és hatékony munkavégzéshez

  • A megfelelő csavarhúzó gyorsan és egyszerűen azonosítható a nyélen feltüntetett szár szimbólumnak és kulcsnyílásnak köszönhetően

  • A hengeres szár hajlékony tengellyel rendelkezik a nehezen elérhető helyekhez és csőbilincsekhez

  • A korrózió és a kopás elleni védelem érdekében a fej fényesre nikkelezett

  • Belső furattal ellátott fej a kiálló menetes szárakhoz

  • A dugókulcs többféle kulcsnyílással kapható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

13 mm

Pengehossz (A)

175 mm

Fogantyú hossza (B)

114 mm

Fogantyúszélesség (C)

38 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk