Csavarhúzó hatszög csatlakozáshoz hajlékony szárral
Csavarhúzó, külső hatlapú, rugalmas szár
HAJL.SZ.DUG.CSAV.HÚZÓ SW 6X150
Cikksz. 061328606
EAN 4038898275084
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A 2K nyél ergonomikus formájával, puha külső anyagával és lapított oldalaival optimális erőátvitelt és biztos fogást biztosít a fáradtságmentes és hatékony munkavégzéshez
- A megfelelő csavarhúzó gyorsan és egyszerűen azonosítható a nyélen feltüntetett szár szimbólumnak és kulcsnyílásnak köszönhetően
- A hengeres szár hajlékony tengellyel rendelkezik a nehezen elérhető helyekhez és csőbilincsekhez
- A korrózió és a kopás elleni védelem érdekében a fej fényesre nikkelezett
- Belső furattal ellátott fej a kiálló menetes szárakhoz
- A dugókulcs többféle kulcsnyílással kapható
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | 6 mm |
Pengehossz (A) | 150 mm |
Fogantyú hossza (B) | 96 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 31 mm |