PZ csavarhúzó kerek szárral
PZ hengeres szárú csavarhúzó
CSAVARHÚZÓ HENG.SZÁR PZ4-L200
Cikksz. 06132334
EAN 4038898275596
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Több, mint a szabványos
- PZ csavarhúzó robusztus hengeres szárral, amely a matt krómozásának köszönhetően véd a korrózióval szemben
- A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete a PZ csavarhúzókra vonatkozó ISO 8764-PZ szabvány szerint készült
- Megfelel a DIN 5262 szabvány előírásainak
Az optimális kezelhetőség érdekében
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | PZ4 |
Pengehossz (A) | 200 mm |
Fogantyú hossza (B) | 120 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 41 mm |