Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PZ csavarhúzó Kerek szárral

PZ hengeres szárú csavarhúzó
CSAVARHÚZÓ HENG.SZÁR PZ3-L150

Cikksz. 06132333
EAN 4038898275589

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Matt krómozott szár és kétkomponensű nyél

Több, mint a szabványos


  • PZ csavarhúzó robusztus hengeres szárral, amely a matt krómozásának köszönhetően véd a korrózióval szemben

  • A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható

  • Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

  • A hegy felülete a PZ csavarhúzókra vonatkozó ISO 8764-PZ szabvány szerint készült

  • Megfelel a DIN 5262 szabvány előírásainak


Az optimális kezelhetőség érdekében


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után

  • Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PZ3

Pengehossz (A)

150 mm

Fogantyú hossza (B)

114 mm

Fogantyúszélesség (C)

38 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk