PH csavarhúzó kerek szárral
Csavarhúzó, PH, hengeres szár
CSAVARHÚZÓ HENG.SZÁR PH2-L100
Cikksz. 061323202
EAN 4038898275510
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kifinomult szár és hegy
- PH csavarhúzó robusztus hengeres szárral, amely a matt krómozásának köszönhetően véd a korrózióval szemben
- A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete a PH csavarhúzókra vonatkozó DIN 5260-PH és ISO 8764-PH szabványok szerint készült
- Megfelel az DIN 5262 és az SMS SS 2831 szabványnak
A kényelmes munkavégzéshez
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | PH2 |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 106 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |