Lapos csavarhúzó Kerek szárral
Csavarhúzó, lapos, hengeres penge
CSAVARHÚZÓ HENG.SZÁR-SLICC-0,8X4,0-L100
Cikksz. 061323104
EAN 4038898274889
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Több, mint egy hengeres nyél
- Robusztus hengeres szár, amely a matt krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült
A jobb kezelhetőség érdekében
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 0,8 x 4 mm |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 84 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 27 mm |