Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarhúzó, PZ, 3K nyél hatszögű szárral

PZ csavarhúzó, hatlapú szár, ütőfelület, háromkom.
ÜTHETŐ CSAVARHÚZÓ PZ2

Cikksz. 06132022

EAN 4047376188495

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarhúzó, PZ, 3K nyél hatszögű szárral

Cikksz. 06132022
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
Folytonos, matt krómozott szár, hatlapú támasz és háromkomponensű nyél ütősapkával

Nagyobb teljesítményhez készült


  • Rendkívül robusztus, folytonos, matt krómozott hatszögletű szár

  • A nyél végén található nagy ütősapka lehetővé teszi az ütést és a vésést

  • Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően

  • A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható

  • Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

  • A hegy felülete a PZ csavarhúzókra vonatkozó ISO 8764-PZ szabvány szerint készült


Prémium nyelek


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal, puha kamrákkal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 3K nyélnek köszönhetően

  • A nyélben található puha kamrák minden kézbe tökéletesen illeszkednek, így sokkal nagyobb erőátvitelt tesznek lehetővé

  • A nyél lapított oldalakkal és ergonomikusan kialakított hornyolással rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát és nagyobb nyomatékot tesz lehetővé

  • A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után

  • Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PZ2

Pengehossz (A)

100 mm

Fogantyú hossza (B)

106 mm

Fogantyúszélesség (C)

35 mm

Kulcsnyílás, csavarhúzó él

6 mm

Nyitási segéd

10 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk