T-nyelű imbusz, gömbfejjel
T-nyelű csavarhúzó, imbusz, gömbfejű
T-NYELŰ IMBUSZKULCS GF.SW5
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
Oldalhegy
- Szár: Hatlapú szár oldalheggyel, matt krómozású
- Hegy: DIN 911-hez hasonló méret
- A gömbfej jóvoltából a csavarok max. 25° szögben is meghúzhatók
- Black point hegy
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Fogantyú anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | Krómozott |
Külső négyszög hajtás | 5 mm |
Hosszúság (L1) | 235 mm |
Csavarhúzó oldalsó csúcs hossz (B2) | 17 mm |
Fogantyúszélesség (T) | 35 mm |
Pengehossz (L2) | 200 mm |
Pengehossz collban (A) | 8 hüvelyk |
Fogantyúszélesség x Fogantyúhossz x Oldalsó csúcs hossz (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |