T-nyelű, 2 komponensű, TX oldalhajtással
T-nyél, 2K, TX, oldalsó heggyel
CSAVARHÚZÓ-T-NYELŰ-TX15X124
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális ergonómia
- A T-nyél homorú alakja kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
- A kétkomponensű nyél tökéletesen illeszkedik a kézbe, és csökkenti a fáradtságot munka közben
Gyorsan megtalálja a megfelelő meghajtóméretet
- A nagy, öntött méretszimbólumok megkönnyítik a kívánt méretű behajtás megtalálását
- A Würth színkódnak megfelelő színes műanyag gyűrű segíti a kiválasztást
Sokoldalú
- Rövid oldala alkalmas szűk helyekre és a nagyobb emelőerőkhöz
Gyorsaság és pontosság
- A recés gyorshajtó zóna és a vékony gallér megnöveli a munkasebességet
- Megakadályozza az ujjak megcsúszását is
- Black Point heggyel a nagy illeszkedési pontosság érdekében
Mindig elérhető, amikor csak szükség van rá
- Az átmenő furat segítségével a T-nyél fali kampón is tárolható
Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás
- A matt krómozott szár növeli a korrózióállóságot
![]() | ||
| ① Aszimmetrikus 2 komponensű markolat a jobb fogás és a tökéletes erőátvitel érdekében ② Homorú forma az optimális ergonómia érdekében ③ Nagyméretű szimbólumok a kívánt csavarhúzóméret gyors megtalálásához ④ Átmenő furat a fali kampón való tároláshoz ⑤ Recés gyorshajtó zónával és könnyű gallérral a nagyobb munkavégzési sebességért és az ujjak csúszásának megakadályozásáért ⑥ Matt krómozott dugókulcsszár a fokozott korrózióállóság érdekében ⑦ Black-point hegy a rendkívül precíz illeszkedéshez ⑧ Műanyag gyűrű Würth színkóddal a kívánt csavarhúzóméret gyors megtaláláshoz ⑨ Rövid oldala alkalmas szűk helyekre és a nagyobb erőkifejtésekhez | ||
Adatlapok(X)
Csavarok és anyák meghúzásához, pl. kerékpárok és járművek javítási és karbantartási munkáinál, motorok építésnél és/vagy az iparban és a kereskedelemben
![]() | |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Külső négyszög hajtás | TX15 |
Kulcshajtás átmérő | 3,5 mm |
Hosszúság (L1) | 124 mm |
Pengehossz (L2) | 75 mm |
Szélesség (B1) | 78 mm |
Csavarhúzó oldalsó csúcs hossz (B2) | 13 mm |
Fogantyúszélesség (T) | 16,5 mm |
Bevonat | Krómozott |