Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

T-nyél, 2K, imbuszkulcs, gömbfejjel oldalhajtással

T-nyél, 2K, imbusz, gömbfejű
CSAVARHÚZÓ-T-NYELŰ-HL-GF-5X185

Cikksz. 06131145

EAN 4065746616461

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
T-nyél, 2K, imbuszkulcs, gömbfejjel oldalhajtással

Cikksz. 06131145
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
Aszimmetrikus 2 komponensű markolattal a jobb fogás és a tökéletes erőátvitel érdekében

Optimális ergonómia


  • A T-nyél homorú alakja kényelmes munkavégzést tesz lehetővé

  • A kétkomponensű nyél tökéletesen illeszkedik a kézbe, és csökkenti a fáradtságot munka közben


Gyorsan megtalálja a megfelelő meghajtóméretet


  • A nagy, öntött méretszimbólumok megkönnyítik a kívánt méretű behajtás megtalálását

  • A Würth színkódnak megfelelő színes műanyag gyűrű segíti a kiválasztást


Sokoldalú


  • Rövid oldala alkalmas szűk helyekre és a nagyobb emelőerőkhöz


Gyorsaság és pontosság


  • A recés gyorshajtó zóna és a vékony gallér megnöveli a munkasebességet

  • Megakadályozza az ujjak megcsúszását is

  • Black Point heggyel a nagy illeszkedési pontosság érdekében

  • 25°-os munkaszögű gömbfejjel


Mindig elérhető, amikor csak szükség van rá


  • Az átmenő furat segítségével a T-nyél fali kampón is tárolható


Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás


  • A matt krómozott szár növeli a korrózióállóságot
Alkalmazási terület
① Aszimmetrikus 2 komponensű markolat a jobb fogás és a tökéletes erőátvitel érdekében
② Homorú forma az optimális ergonómia érdekében
③ Nagyméretű szimbólumok a kívánt csavarhúzóméret gyors megtalálásához
④ Átmenő furat a fali kampón való tároláshoz
⑤ Recés gyorshajtó zónával és könnyű gallérral a nagyobb munkavégzési sebességért és az ujjak csúszásának megakadályozásáért
⑥ Matt krómozott dugókulcsszár a fokozott korrózióállóság érdekében
⑦ Black-point hegy a rendkívül precíz illeszkedéshez
⑧ Műanyag gyűrű Würth színkóddal a kívánt csavarhúzóméret gyors megtaláláshoz
⑨ Rövid oldala alkalmas szűk helyekre és a nagyobb erőkifejtésekhez
⑩ Gömbfej kb. 25°-os munkaszöggel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csavarok és anyák meghúzásához, pl. kerékpárok és járművek javítási és karbantartási munkáinál, motorok építésnél és/vagy az iparban és a kereskedelemben

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Bevonat

Krómozott

Külső négyszög hajtás

5 mm

Hosszúság (L1)

185 mm

Szélesség (B1)

110 mm

Csavarhúzó oldalsó csúcs hossz (B2)

17 mm

Fogantyúszélesség (T)

23,5 mm

Pengehossz (L2)

115 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk