Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

T-nyél, 2 komponensű, hatszöghajtás

T-nyél 2K hatszöghajtással
CSAVARHÚZÓ-T-NYELŰ-HLF-8X160

Cikksz. 06131118

EAN 4065746614962

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
T-nyél, 2 komponensű, hatszöghajtás

Cikksz. 06131118
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
Aszimmetrikus 2 komponensű markolattal a jobb fogás és a tökéletes erőátvitel érdekében

Optimális ergonómia


  • A T-nyél homorú alakja kényelmes munkavégzést tesz lehetővé

  • A kétkomponensű nyél tökéletesen illeszkedik a kézbe, és csökkenti a fáradtságot munka közben


Gyorsan megtalálja a megfelelő meghajtóméretet


  • A nagy, öntött méretszimbólumok megkönnyítik a kívánt méretű behajtás megtalálását


Gyorsaság és pontosság


  • A recés gyorshajtó zóna és a vékony gallér megnöveli a munkasebességet

  • Megakadályozza az ujjak megcsúszását is


Mindig elérhető, amikor csak szükség van rá


  • Az átmenő furat segítségével a T-nyél fali kampón is tárolható


Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás


  • A matt krómozott dugókulcsszár növeli a korrózióállóságot


Sokoldalú


  • A belső furatos dugókulcs rendkívül sokoldalúan használható, és különösen alkalmas kiálló menetes szárakhoz
Alkalmazási terület
① Aszimmetrikus 2 komponensű markolat a jobb fogás és a tökéletes erőátvitel érdekében
② Homorú forma az optimális ergonómia érdekében
③ Nagyméretű szimbólumok a kívánt csavarhúzóméret gyors megtalálásához
④ Átmenő furat a fali kampón való tároláshoz
⑤ Recés gyorshajtó zónával és könnyű gallérral a nagyobb munkavégzési sebességért és az ujjak csúszásának megakadályozásáért
⑥ Matt krómozott dugókulcsszár a fokozott korrózióállóság érdekében
⑦ Dugókulcs belső furattal a kiálló menetes szárakhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csavarok és anyák meghúzásához, pl. kerékpárok és járművek javítási és karbantartási munkáinál, motorok építésnél és/vagy az iparban és a kereskedelemben

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Bevonat

Krómozott

Kulcsnyílás

8 mm

Dugókulcs külső átmérője

11,8 mm

Hosszúság (L1)

160 mm

Pengehossz (L2)

90 mm

Szélesség (B)

93 mm

Fogantyúszélesség (T)

23,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk