Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

T-nyél, 2 komponensű, hatszöghajtás

T-nyél 2K hatszöghajtással
CSAVARHÚZÓ-T-NYELŰ-HLF-6X160

Cikksz. 06131116

EAN 4065746615013

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
T-nyél, 2 komponensű, hatszöghajtás

Cikksz. 06131116
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
Aszimmetrikus 2 komponensű markolattal a jobb fogás és a tökéletes erőátvitel érdekében

Optimális ergonómia


  • A T-nyél homorú alakja kényelmes munkavégzést tesz lehetővé

  • A kétkomponensű nyél tökéletesen illeszkedik a kézbe, és csökkenti a fáradtságot munka közben


Gyorsan megtalálja a megfelelő meghajtóméretet


  • A nagy, öntött méretszimbólumok megkönnyítik a kívánt méretű behajtás megtalálását


Gyorsaság és pontosság


  • A recés gyorshajtó zóna és a vékony gallér megnöveli a munkasebességet

  • Megakadályozza az ujjak megcsúszását is


Mindig elérhető, amikor csak szükség van rá


  • Az átmenő furat segítségével a T-nyél fali kampón is tárolható


Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás


  • A matt krómozott dugókulcsszár növeli a korrózióállóságot


Sokoldalú


  • A belső furatos dugókulcs rendkívül sokoldalúan használható, és különösen alkalmas kiálló menetes szárakhoz
Alkalmazási terület
① Aszimmetrikus 2 komponensű markolat a jobb fogás és a tökéletes erőátvitel érdekében
② Homorú forma az optimális ergonómia érdekében
③ Nagyméretű szimbólumok a kívánt csavarhúzóméret gyors megtalálásához
④ Átmenő furat a fali kampón való tároláshoz
⑤ Recés gyorshajtó zónával és könnyű gallérral a nagyobb munkavégzési sebességért és az ujjak csúszásának megakadályozásáért
⑥ Matt krómozott dugókulcsszár a fokozott korrózióállóság érdekében
⑦ Dugókulcs belső furattal a kiálló menetes szárakhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csavarok és anyák meghúzásához, pl. kerékpárok és járművek javítási és karbantartási munkáinál, motorok építésnél és/vagy az iparban és a kereskedelemben

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Bevonat

Krómozott

Kulcsnyílás

6 mm

Dugókulcs külső átmérője

9 mm

Hosszúság (L1)

160 mm

Pengehossz (L2)

90 mm

Szélesség (B)

93 mm

Fogantyúszélesség (T)

23,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk