T-nyél, 2 komponensű, hatszöghajtás
T-nyél 2K hatszöghajtással
CSAVARHÚZÓ-T-NYELŰ-HLF-13X160
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális ergonómia
- A T-nyél homorú alakja kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
- A kétkomponensű nyél tökéletesen illeszkedik a kézbe, és csökkenti a fáradtságot munka közben
Gyorsan megtalálja a megfelelő meghajtóméretet
- A nagy, öntött méretszimbólumok megkönnyítik a kívánt méretű behajtás megtalálását
Gyorsaság és pontosság
- A recés gyorshajtó zóna és a vékony gallér megnöveli a munkasebességet
- Megakadályozza az ujjak megcsúszását is
Mindig elérhető, amikor csak szükség van rá
- Az átmenő furat segítségével a T-nyél fali kampón is tárolható
Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás
- A matt krómozott dugókulcsszár növeli a korrózióállóságot
Sokoldalú
- A belső furatos dugókulcs rendkívül sokoldalúan használható, és különösen alkalmas kiálló menetes szárakhoz
![]() | ||
| ① Aszimmetrikus 2 komponensű markolat a jobb fogás és a tökéletes erőátvitel érdekében ② Homorú forma az optimális ergonómia érdekében ③ Nagyméretű szimbólumok a kívánt csavarhúzóméret gyors megtalálásához ④ Átmenő furat a fali kampón való tároláshoz ⑤ Recés gyorshajtó zónával és könnyű gallérral a nagyobb munkavégzési sebességért és az ujjak csúszásának megakadályozásáért ⑥ Matt krómozott dugókulcsszár a fokozott korrózióállóság érdekében ⑦ Dugókulcs belső furattal a kiálló menetes szárakhoz | ||
Adatlapok(X)
Csavarok és anyák meghúzásához, pl. kerékpárok és járművek javítási és karbantartási munkáinál, motorok építésnél és/vagy az iparban és a kereskedelemben
![]() | |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | Krómozott |
Kulcsnyílás | 13 mm |
Dugókulcs külső átmérője | 18 mm |
Hosszúság (L1) | 160 mm |
Pengehossz (L2) | 90 mm |
Szélesség (B) | 93 mm |
Fogantyúszélesség (T) | 23,5 mm |