Kézi körfűrészlap
KÖRFŰRÉSZLAP-FA-KF-WZ-210X64X30
Cikksz. 0610210600
EAN 4011231500777
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Használható faerezet keresztülvágásához
Átmérő x fűrészvágás szélessége/fő fűrészlap vastagsága x furat | 210 x 2,8 / 1,8 x 30 mm |
Fogak száma | 64 darab |
Fogalak | Váltott fogazás |
Max. fordulatszám | 9100 Ford/perc |
Kifejezetten alkalmas | Kemény-/puhafa, rostokra keresztben, Farostlemez,MDF, Műanyag bevonatos farostlemez, Furnér, Ragasztott fa, Plexi, akril üveg, műanyag kábelcsatornák, PVC, műanyag általában |
Felhasználható | Azbeszt-cement, üvegszál-erősítésű műanyag, Szálerősítésű cement, Ásványkompozit |
A következő géptípushoz: | Kézi körfűrész |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!