Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézi körfűrészlap

Kézi körfűrészlap
KÖRFŰRÉSZLAP-FA-KF-WZ-160X24X20

Cikksz. 0610160240

EAN 4011231500463

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézi körfűrészlap

Cikksz. 0610160240
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
Univerzális, mobil használatra
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Hosszanti és keresztirányú vágáshoz

Átmérő x fűrészvágás szélessége/fő fűrészlap vastagsága x furat

160 x 2,6 / 1,6 x 20 mm

Fogak száma

24 darab

Fogalak

Váltott fogazás

Max. fordulatszám

9500 Ford/perc

Megmunkálandó anyag

Puhafa, Keményfa, Feldolgozatlan táblás anyag, Műanyag bevonatos lapok, Furnérozott táblás anyag

A következő géptípushoz:

Kézi körfűrész

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Vezetősín körfűrészhez

VEZETŐSÍN 1500 MM (HKS 52,55,62-HÖZ

Alkalmas AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A típushoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk