Multiblade Longlife négycsillagos építőipari dekopír fűrészlap
Dekopír fűrészlap, 4S, Multiblade Longlife kivitel
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-ÉPI-3DB-MULTIB-LL-105MM














Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívül nagy vágási teljesítmény és nagyon hosszú élettartam
- A cementált keményfém lehetővé teszi a nagyon kemény anyagok vágását
- Kiváló fűrészlap építkezésekhez, mivel folyamatos munkavégzést tesz lehetővé egyetlen fűrészlappal, szükségtelenné téve az orrfűrészlapok fölösleges cseréjét.
- A progresszív fogazás révén a fűrészlap különböző anyagvastagságokhoz használható és ezzel egyidejűleg gyors munkát eredményez.
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Munkahossz | 65 mm |
Min./max. anyagvastagság | 5-65 mm |
Min./max. fogosztás | 3,5-5 mm |
Kifejezetten alkalmas | Fa fémmel, Vastag fémlemezek, Vékony fémlemezek, GFK |
Suitable for | Keményfa, puhafa, Alumíniumprofilok, Nemvas nehézfém, Gipszkarton lap, PVC, Farostlemez,MDF |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Length | 132 mm |