Dekopír fűrészlap, fához, kétcsillagos
Dekopír fűrészlap, 2S, fához
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-75/2,5














Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Munkahossz | 75 mm |
Min./max. anyagvastagság | 3-30 mm |
Fogosztás | 2.5 mm |
Kifejezetten alkalmas | Keményfa, puhafa, PVC |
Suitable for | Műanyag bevonatos farostlemez, Furnér, Ragasztott fa |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Length (L) | 100 mm |
Design | Élesített és csiszolt |