Dekopír fűrészlap, fához, háromcsillagos
Dekopír fűrészlap, 3S, fához
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-155/4
Cikksz. 0608115540
EAN 4045727429761
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális a gyors és durva vágásokhoz
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Adatlapok(X)
Munkahossz | 155 mm |
Min./max. anyagvastagság | 5-135 mm |
Fogosztás | 4,0 mm |
Kifejezetten alkalmas | Keményfa, puhafa |
Felhasználható | Farostlemez |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság (L) | 180 mm |
Kivitel | Élesített és terpesztett |