Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bimetál fűrészlap, HSS

Bimetál kézifűrészlap lombfűrészhez, HSS
FŰRÉSZLAP-HSS-32FOGÚ-300X13X0,65

Cikksz. 0603300133

EAN 4052703993918

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bimetál fűrészlap, HSS

Cikksz. 0603300133
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
Semmilyen egyéb fűrészlap nem nyújt nagyobb vágási teljesítményt és rugalmasságot

Különleges acélok: Magasan ötvözött gyorsacél a fog élén, rideg, törésre érzéketlen szerszámacél a gerincen



A teljes mértékben edzett anyagból készült fogélek páratlan forgácsolási teljesítményt és élettartamot biztosítanak



Gyorsabban, hosszabban és gazdaságosabban dolgozhat egyetlen fűrészlappal



Normál fogazás


  • Jobb gazdaságosság

  • Nagyobb biztonság

  • Nagy vágási teljesítmény

  • Hosszabb élettartam


Progresszív fogazás


  • Univerzális használatra

  • Nagy fogosztás a fűrészelés megkezdésének megkönnyítésére. A vékony anyagok berezgése jóval kisebb.

  • A vágási terület többi részén a jobb vágási teljesítmény érdekében kisebb a fogosztás.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Szerszámacél (erősen és gyengén ötvözött)

  • Szerkezeti acél (erősen és gyengén ötvözött)

  • Gyorsacél

  • Nemesacél

Max. anyagvastagság

2 mm

Hosszúsági egységre jutó fogak száma

32 darab/hüvelyk

Hosszúság (L)

300 mm

Szélesség (B)

12,5 mm

Vastagság (H)

0,63 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk