Kábelbilincs DIN 72571 szerint
Kábelrögzítő
KÁBELRÖGZÍTŐ-DIN72571-(A3K)-4MM
Cikksz.
05924
EAN 4011231496308
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
Kábelek és vezetékek elvezetéséhez
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kivitel | Könnyű kivitel |
Befogási tartomány (Ø) | 4 mm |
Szélesség (b) | 10 mm |
Anyagvastagság (s) | 1 mm |
Furatátmérő (d) | 4,8 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |