Takarósapka ablaképítéshez
Takarósapka ablaképítéshez
TAKARÓSAPKA-MŰA-FEHÉR-D10,5
Cikksz. 0590000001
EAN 4049557341644
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tökéletes az ablakütközők utólagos tömítésére
- Könnyen felszerelhető
- Formazáró kivitel
Max. 10,6 mm-es átmérőjű előfúrással és a takarósapkák szabályos felerősítésével biztosítható a megfelelő tömítés az ablakbélésben fellépő várható terhelés ellen.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Műanyag |
Szín | Fehér |
RoHS megfelelőség | Igen |
Külső átmérő (d1) | 11,5 mm |
Magasság (h1) | 5,5 mm |
2. külső átmérő (d2) | 8 mm |
3. külső átmérő (d3) | 11,5 mm |
A következő furatátmérőhöz | 10,6 mm |