Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tépőzáras támasztótányér A pormentes munka és az optimális eredmények érdekében

Tépőzáras csiszolótalp több lyukú
CSISZOLÓTALP-TÉPŐZÁRAS-PUHA-MULTI-D150MM

Cikksz. 0586661150
EAN 4058794468533

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A pormentes munka és az optimális eredmények érdekében.

Lyukkialakítástól független


Felhasználható minden kereskedelmi forgalomban kapható perforációs mintához



A helyes tépőzáras támasztótányér gyors és egyszerű azonosítása


A színkódolási rendszer lehetővé teszi a megfelelő tányérkeménység gyors megtalálását.



Hatékony és pormentes munkavégzés


Optimalizált elszívási teljesítmény az elszívási furatok és az egyes kamrák közvetlen összekapcsolása révén. A furatok nem tömődnek el a portól.

Megjegyzés

Nem használható ETS 125-E twin típusú, cikksz. 07021280, valamint ETS 150-E twin típusú, cikksz. 07021290, excentercsiszolókhoz.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (Ø)

150 mm

Fúrási kép

Többszörös perforáció

Kivitel

Puha

Ragasztórendszer

Tépőzár

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Párnavédő Tépőzáras tartófelülethez

ADAPTER-CSISZOLÓTALP-NET-D150MM

A Net Perfect csiszolókorongok használata növeli a kereskedelmi forgalomban kapható tépőzáras tartófelületek élettartamát.
x 2 db