Longlife durva nejlon szövet csiszolókorong szövettányérral
Nejl. csisz. szövet korong, kerámia,szövettányérral
CSISZT-NYLON-SZVT-PIROS-D115MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyon jó anyageltávolítás, hosszú élettartam
A kerámia csiszolószemcsék kimagasló mértékű anyageltávolítást biztosítanak a tisztítókorongnak.
A tisztítókorongok nem maszatolnak, és nem tömődnek el.
A továbbfejlesztett műgyanta kötés és a nyitott szövet szerkezet megakadályozza, hogy a korong bemaszatolja a felületet. Ez azt jelenti, hogy a korong nem tömődik el bevonatok, ragasztóanyagok és lágy fémek lecsiszolásakor.
Ügyeljen a maximális fordulatszámra!
Adatlapok(X)
- Hegesztési varratok, fémfelületek és műanyag tisztításához és készremunkálásához.
- Jármű-alvázak tisztításához és más karosszériamunkákhoz, kő/gránit tisztításához. Sorjázáshoz is alkalmas.
- Lemezelszíneződések, reve, rozsda, korrózió, kosz és oxid rétegek, bevonatok, festékek és színezékek, felhólyagosodott bevonatok, műgyanták, ragasztók, tömítésmaradványok, cement- és betonmaradványok eltávolításához.
- Megmunkálható anyagok: Acél, nemesacél, alumínium, öntöttvas, üvegszálas és kompozit anyagok
Átmérő (Ø) | 115 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szín | Piros |
Szemcseméret | Nagyon durva |
Max. fordulatszám | 12000 Ford/perc |