Nejlon szövet csiszolókorong szövetlemezzel
Nejlon szövet csiszolókorong szövettányérral
CSSZLT-NYLONSZÖVET-D150MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Durva szerkezetű, elasztikus, dörzshatású, tisztító csiszolófilc, amely szintetikus szálak és egyenletesen beágyazott csiszolószemcsék (szilícium-karbid) különleges egyvelegéből készült.
Kialakítás és tulajdonságok:
- rugalmas, nyitott szerkezet
Kiválóan idomul a munkadarab geometriájához az optimális felületi érintkezés érdekében.
Minimális eltömődés a felületi porral
Egységes, megismételhető csiszolási eredmények
Csökkentett hőképződés - hideg csiszolás
- A felületet folyamatosan friss csiszolószemcsék érik
Egységes, következetes eredmény és tiszta, maradványoktól mentes felület
- Könnyen változtatható csiszolóerő
Minimális a kockázata, hogy megrongálná a munkadarab felületét, vagy túl sok anyagot szedne le
- Mentes a korrózióra hajlamos fémektől
Nem szennyezi az anyag felületét
Használható elektromos fúrógépeken, egyenes csiszolókon és rugalmas tengelyeken
A műanyag támasztókarimák fokozatosan letörhetők
Sarokcsiszolón történő közvetlen használathoz
Nincs szükség kiegészítő támasztótányérra
150 mm átmérő 180 mm-es sarokcsiszolón történő használathoz
Általános munkavédelmi és biztonsági tudnivalók:
A maximálisan engedélyezett fordulatszámot túllépni tilos!
Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.
Figyelmeztetés: A durva tisztításra alkalmas csiszolófilc élek csiszolására nem használható. Ezért csak az élek mentén csiszoljon, ne az anyag élein.
Figyelmesen olvassa végig a használati utasítást!
Adatlapok(X)
- Megmunkálható anyagok: Univerzálisan alkalmazható szinte mindenfajta anyaghoz. Különösen rozsdamentes acélhoz, acélhoz, színesfémhez, fához és műanyaghoz.
- Lemezelszíneződések, reve, rozsda, korrózió, kosz és oxid rétegek, bevonatok, festékek, felhólyagosodott bevonatok, műgyanták, ragasztók, tömítésmaradványok, cement- és betonmaradványok eltávolítására.
- Felületek strukturálása, mattítása, előkészítése és érdesítése
- Könnyű sorjázási munkák
- Jármű-alvázak tisztításához és számos más munkához a gépjármű karosszéria-építés területén
Átmérő (Ø) | 150 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szín | Fekete |
Max. fordulatszám | 8500 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!