Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nejlon szövet csiszolókorong szövetlemezzel

Nejlon szövet csiszolókorong szövettányérral
CSSZLT-NYLONSZÖVET-D115MM

Cikksz. 05853115

EAN 4038898354741

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nejlon szövet csiszolókorong szövetlemezzel

Cikksz. 05853115
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
Hegesztési varratok, fémfelületek, fa és műanyag tisztításához

Durva szerkezetű, elasztikus, dörzshatású, tisztító csiszolófilc, amely szintetikus szálak és egyenletesen beágyazott csiszolószemcsék (szilícium-karbid) különleges egyvelegéből készült.



Kialakítás és tulajdonságok:


  • rugalmas, nyitott szerkezet

Kiválóan idomul a munkadarab geometriájához az optimális felületi érintkezés érdekében.


Minimális eltömődés a felületi porral


Egységes, megismételhető csiszolási eredmények


Csökkentett hőképződés - hideg csiszolás


  • A felületet folyamatosan friss csiszolószemcsék érik

Egységes, következetes eredmény és tiszta, maradványoktól mentes felület


  • Könnyen változtatható csiszolóerő

Minimális a kockázata, hogy megrongálná a munkadarab felületét, vagy túl sok anyagot szedne le


  • Mentes a korrózióra hajlamos fémektől

Nem szennyezi az anyag felületét



Használható elektromos fúrógépeken, egyenes csiszolókon és rugalmas tengelyeken



A műanyag támasztókarimák fokozatosan letörhetők



Sarokcsiszolón történő közvetlen használathoz


Nincs szükség kiegészítő támasztótányérra



150 mm átmérő 180 mm-es sarokcsiszolón történő használathoz

Megjegyzés

Általános munkavédelmi és biztonsági tudnivalók:


A maximálisan engedélyezett fordulatszámot túllépni tilos!


Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.


Figyelmeztetés: A durva tisztításra alkalmas csiszolófilc élek csiszolására nem használható. Ezért csak az élek mentén csiszoljon, ne az anyag élein.


Figyelmesen olvassa végig a használati utasítást!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Megmunkálható anyagok: Univerzálisan alkalmazható szinte mindenfajta anyaghoz. Különösen rozsdamentes acélhoz, acélhoz, színesfémhez, fához és műanyaghoz.

  • Lemezelszíneződések, reve, rozsda, korrózió, kosz és oxid rétegek, bevonatok, festékek, felhólyagosodott bevonatok, műgyanták, ragasztók, tömítésmaradványok, cement- és betonmaradványok eltávolítására.

  • Felületek strukturálása, mattítása, előkészítése és érdesítése

  • Könnyű sorjázási munkák

  • Jármű-alvázak tisztításához és számos más munkához a gépjármű karosszéria-építés területén

Átmérő (Ø)

115 mm

Furat

22,23 mm

Szín

Fekete

Max. fordulatszám

11000 Ford/perc

Ajánlott min. fordulatszám

4000 Ford/perc

Ajánlott max. fordulatszám

5000 Ford/perc

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk