Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Clay sorozatú tisztítópárna

Polírpárna, Clay sorozat
CLAY KORONG D150 MM

Cikksz. 0585300150
EAN 4053479583686

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Festett felületek hatékony mélytisztítása és tökéletes előkészítése a legjobb polírozási eredmények érdekében
  • Könnyen eltávolítja a hagyományos tisztítással leszedhetetlen makacs lerakódásokat és szennyeződéseket a festett felületekről, tükörfényes felületet hozva létre.

  • Különösen kíméletes tisztítás a nagyon kis hőfejlődésnek és az agresszív tisztítószerek hiányának köszönhetően.

  • Mosható és újra felhasználható

  • Számottevő idő-, energia- és költségmegtakarítás

  • Nagyon könnyen használható

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Lakkspray pára, gyanta, kátrány és rovarmaradványok gyors és fáradtságmentes eltávolításához, főleg új és használt gépjármű alkatrészekről. A festett felületek, üveg, króm, stb.

Útmutató

Alaposan öblítse le a tisztítandó felületet és a tisztítópárnát vízzel, vagy semleges pH értékű autómosó samponnal (javasoljuk a nagy hígítású R1 tisztítószer használatát, cikksz. 0893125005). A nedves felületet ezután kezelje a tisztítópárnával, de közben ne nyomja a felületet. A tisztításhoz a felületnek és a tisztítópárnának is nedvesnek kell lennie. Javasoljuk, hogy a felület és a párna nedvesítéséhez használjon pumpás szórópalackot, ahogyan az a tisztítási folyamat során szükséges. A tisztítási folyamat befejezése után mikroszálas kendővel távolítsa el az esetleges maradványokat. A felület tökéletesen készen áll a polírozásra vagy szigetelésre.

Szín

Fekete
Piros

Átmérő

150 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomásos szórókészülék Oldószerálló

PUMPÁS FLAKON ÜRES 1 L

Kannás vagy hordós oldószertartalmú termékek egyszerű feldolgozásához
x 1 db
Univerzális tisztítószer, R1

R1 UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ 5 L

Univerzális, környezetbarát tisztítószer járművekhez, műhelyekhez, irodákhoz, belső terekhez, szőnyegekhez, kárpitokhoz és minden vízálló felülethez