Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Polírpárnák

Polírozó, Spider
POLÍROZÓ-SZIVACS-ZÖLD-E-KEMÉNY-D90X20MM

Cikksz. 0585025090
EAN 4046777721195

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Polírpárnák

Cikksz. 0585025090

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 4 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Polír szivacsok különböző érdességi fokozatokban

Maximális hatás minimális kopással


A felület hornyos kialakítása (pókháló szerkezet) nagyban növeli a felület területét. Ezáltal több polírozószert képes felszívni, ami nagyobb leválasztási teljesítményt és növeli a polírozó szemcsék lemunkálási teljesítményét.



Nyílt pórusú szivacs a konzisztens lehordási teljesítményért és a maximális felhasználási időtartamért.


A polírozó párnák kiváló minőségű nyílt pórusú szivacsból készültek. A nyílt pórusú szerkezet és a hornyolt felület lehetővé teszi a polírozás közben keletkező hő optimális elnyelését.



Nagyobb flexibilitás minden karosszéria formán


A polírpárnák lekerekített éleik jóvoltából bármilyen alakú és görbületű karosszériaelemhez idomulnak és az intelligens geometriának köszönhetően megelőzik az új festékhibákat.



Harmonikus polírozási eredmények


A 145 mm-es és a 170 mm-es átmérő gyors, kényelmes és tökéletes központosító furatot biztosít.



Felhasználóbarát


A polírpárnák a tépőzár szélének ferde kialakítása jóvoltából könnyen eltávolíthatók a tartókorongról.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Puha polírpárna (narancs) a tökéletes fényesítéshez, tömítéshez vagy a csíkok és hologramok könnyed eltávolításához. Közepesen kemény polírpárna (kék) a festék hatékony helyreállításához és a csiszolási barázdák részleges eltávolításához. Extrakemény polírpárna (zöld) a minimális hőfejlődéssel járó maximális eltávolítási lehordási teljesítményhez

Keménységi fok

Extra kemény

Szín

Zöld

Átmérő

90 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gyorscsiszoló-polírozó P10 Plus

GYORSCSISZOLÓ POLÍROZÓ PLUS P10 - 1 KG

Erős koptató hatású, magasfényű polírozószer felületi hibák gyors eltávolításához friss javításoknál és teljes kikeményedett fedőfestékeknél