CERALINE vulkánfíber tárcsa
Vulkánfíber tárcsa, CERALINE
VULKÁNFÍBERTÁRCSA-KK-K80-D115X22,23MM
CERALINE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül jó és nagyon gyors anyageltávolítás hideg csiszolással
Nagy teljesítményű csiszolószemcsék és aktív felső csiszolóréteg
Rendkívül hosszú élettartam és alacsony felületi nyomás
Nagy teljesítményű kerámia csiszolószemcse
- A fíbertárcsákat csak jóváhagyott, megfelelő állapotú támasztótányérral együtt használja.
- Csak az előírt munkavédelmi eszközök, pl. védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb., alkalmazásával használható.
- Ne tárolja napsütötte helyen, hőforrások közelében, nyirkos helyeken vagy a padlón.
- Tárolja eredeti csomagolásban 18–22°C-on és 45–60% relatív páratartalomban.
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Adatlapok(X)
- Kézi pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességig, támasztó tányérral együtt használható.
- Élek és felületek csiszolására, hegesztési varratok előkészítésére és utómegmunkálására, felület megmunkálásra és simításra.
- Rozsdamentes acélhoz; rozsda-, sav- és hőálló acélhoz (magasan ötvözött); acélhoz és alumíniumhoz
Átmérő (Ø) | 115 mm |
Furat átmérő | 22.23 mm |
Szemcseméret | 80 |
Max. fordulatszám | 13300 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám | 8300 Ford/perc |
Hordozóanyag | Vulkanizált szál |
Csiszolóanyag anyaga | Kerámiaszemcse |
Alátét színe | Piros/barna |
Ragasztóanyag alapozó | Tömör műgyanta csiszolásaktív adalékanyagokkal |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!