Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

CERALINE vulkánfíber tárcsa

Vulkánfíber tárcsa, CERALINE
VULKÁNFÍBERTÁRCSA-KK-K120-D115X22,23MM
CERALINE

Cikksz. 0580911512
EAN 4058794280524

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Alacsony felületi nyomás melletti nagy anyagleválasztási teljesítményhez acélhoz, nemesacélhoz és alumíniumhoz.

Rendkívül jó és nagyon gyors anyageltávolítás hideg csiszolással


Nagy teljesítményű csiszolószemcsék és aktív felső csiszolóréteg



Rendkívül hosszú élettartam és alacsony felületi nyomás


Nagy teljesítményű kerámia csiszolószemcse

Megjegyzés
  • A fíbertárcsákat csak jóváhagyott, megfelelő állapotú támasztótányérral együtt használja.

  • Csak az előírt munkavédelmi eszközök, pl. védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb., alkalmazásával használható.

  • Ne tárolja napsütötte helyen, hőforrások közelében, nyirkos helyeken vagy a padlón.

  • Tárolja eredeti csomagolásban 18–22°C-on és 45–60% relatív páratartalomban.

  • Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Kézi pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességig, támasztó tányérral együtt használható.

  • Élek és felületek csiszolására, hegesztési varratok előkészítésére és utómegmunkálására, felület megmunkálásra és simításra.

  • Rozsdamentes acélhoz; rozsda-, sav- és hőálló acélhoz (magasan ötvözött); acélhoz és alumíniumhoz

Átmérő (Ø)

115 mm

Furat átmérő

22.23 mm

Szemcseméret

120

Max. fordulatszám

13300 Ford/perc

Ajánlott fordulatszám

8300 Ford/perc

Hordozóanyag

Vulkanizált szál

Csiszolóanyag anyaga

Kerámiaszemcse

Alátét színe

Piros/barna

Ragasztóanyag alapozó

Tömör műgyanta csiszolásaktív adalékanyagokkal

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Támasztótányér hűtő hornyokkal Vulkánfiber tárcsákhoz

TÁMASZTÓ-TÁNYÉR-VFÍBER-HŰTŐBORDA-D115MM

Hosszú élettartam és tökéletesen készremunkált felület.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk