Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vulkánfíber tárcsák, Topsize cirkon korund

Vulkánfíber tárcsa, cirkónium korund, Topsize
VULKÁNFÍBERTÁRCSA-CK-K36-D125X22,23MM

Cikksz. 0580512536

EAN 4052712540103

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vulkánfíber tárcsák, Topsize cirkon korund

Cikksz. 0580512536
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
Nagy szakítószilárdságú, elasztikus csiszolótárcsa

22 mm lyukátmérővel, keresztirányú slicceléssel



Vulkánfíber hordozóanyaggal


  • Szemcseméret 16-50: 0,8 mm

  • Szemcseméret 60-120: 0,6 mm


Elektrosztatikus felületképzés


Egyenletes anyagleválasztási teljesítmény



Topsize bevonat (speciális Cirkonkorund csiszolóanyag, hűtő hatású kötőanyaggal, és jó csiszolóhatású töltőanyaggal), és elasztikus műgyanta ragasztással.


  • Agresszív csiszolóhatás

  • Hűvös csiszolás – nem homályosítja el a munkadarab felületét

  • Hosszú élettartam

  • Alacsony zajszint

  • A csiszoló szemcsék hatékony önélező hatása
Megjegyzés

Általános munkavédelmi és biztonsági tudnivalók


  • A fíbertárcsát Csak jóváhagyott, sérülésmentes támasztótányérral használja

  • A fíbertárcsa átmérője legfeljebb 15 mm-el lehet nagyobb, mint a támasztótányér átmérője

  • Beszúró vágás csiszolás nem megengedett

  • Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, pl. védőszemüveget, kesztyűt, hallásvédelmet stb.

  • Tárolja közvetlen napsugárzástól és hőforrásoktól védett helyen. Ne tárolja nedves környezetben, vagy közvetlenül a földön

  • Tárolja eredeti csomagolásban 18–22 °C-on 45–60% relatív páratartalomban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kézi pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókkal, maximum 80 m/s kerületi sebességig, támasztó tányérral együtt használható



Élek és felületek, sima és hullámos tárgyak csiszolásához:


  • Szemcseméret 16-40: hegesztési varratok, ponthegesztési, forrasztási nyomok elsimítására. Sorjátlanítási munkához lemez, öntött- és kovácsoltvas alkatrészekhez. Sorja leköszörülésére

  • Szemcseméret 40–80: Tompavarratok, törési felületek elsimítására, lemezfelületek és egyéb fém felületek csupaszra csiszolására.

  • Szemcseméret 40–120: Rozsdátlanításra, festékmaradványok eltávolítására, finomcsiszolásra autójavításnál


Megmunkálható anyagok:


Rozsdamentes, és hőálló acélok (nemesacél), szénacél ötvözetek, kovácsoltvas, színesfémek, króm- és nikkel ötvözetek és szürke öntöttvas

Átmérő (Ø)

125 mm

Furat átmérő

22,23 mm

Szemcseméret

36

Max. fordulatszám

12250 1/min

Ajánlott fordulatszám

7500 1/min

Csiszolóanyag anyaga

Cirkóniumkorund

Alátét színe

Türkizkék

Ragasztóanyag alapozó

Tömör műgyanta csiszolásaktív adalékanyagokkal

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Támasztólemez Szorítóanyával együtt

TÁMASZTÓTÁNYÉR-VLKNFBRT-D115MM

Szorítóanyával együtt
x 1 db
Támasztólemez Szorítóanyával együtt

TÁMASZTÓTÁNYÉR-VLKNFBRT-D125MM

Szorítóanyával együtt
x 1 db
Támasztólemez Szorítóanyával együtt

TÁMASZTÓTÁNYÉR-VLKNFBRT-D180MM

Szorítóanyával együtt
x 1 db
Támasztótányér, rugalmas

GUMITÁNYÉR

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk