Vulkánfíber tárcsák, Topsize cirkon korund
Vulkánfíber tárcsa, cirkónium korund, Topsize
VULKÁNFÍBERTÁRCSA-CK-K120-D125X22,23MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
22 mm lyukátmérővel, keresztirányú slicceléssel
Vulkánfíber hordozóanyaggal
- Szemcseméret 16-50: 0,8 mm
- Szemcseméret 60-120: 0,6 mm
Elektrosztatikus felületképzés
Egyenletes anyagleválasztási teljesítmény
Topsize bevonat (speciális Cirkonkorund csiszolóanyag, hűtő hatású kötőanyaggal, és jó csiszolóhatású töltőanyaggal), és elasztikus műgyanta ragasztással.
- Agresszív csiszolóhatás
- Hűvös csiszolás – nem homályosítja el a munkadarab felületét
- Hosszú élettartam
- Alacsony zajszint
- A csiszoló szemcsék hatékony önélező hatása
Általános munkavédelmi és biztonsági tudnivalók
- A fíbertárcsát Csak jóváhagyott, sérülésmentes támasztótányérral használja
- A fíbertárcsa átmérője legfeljebb 15 mm-el lehet nagyobb, mint a támasztótányér átmérője
- Beszúró vágás csiszolás nem megengedett
- Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, pl. védőszemüveget, kesztyűt, hallásvédelmet stb.
- Tárolja közvetlen napsugárzástól és hőforrásoktól védett helyen. Ne tárolja nedves környezetben, vagy közvetlenül a földön
- Tárolja eredeti csomagolásban 18–22 °C-on 45–60% relatív páratartalomban
Adatlapok(X)
Kézi pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókkal, maximum 80 m/s kerületi sebességig, támasztó tányérral együtt használható
Élek és felületek, sima és hullámos tárgyak csiszolásához:
- Szemcseméret 16-40: hegesztési varratok, ponthegesztési, forrasztási nyomok elsimítására. Sorjátlanítási munkához lemez, öntött- és kovácsoltvas alkatrészekhez. Sorja leköszörülésére
- Szemcseméret 40–80: Tompavarratok, törési felületek elsimítására, lemezfelületek és egyéb fém felületek csupaszra csiszolására.
- Szemcseméret 40–120: Rozsdátlanításra, festékmaradványok eltávolítására, finomcsiszolásra autójavításnál
Megmunkálható anyagok:
Rozsdamentes, és hőálló acélok (nemesacél), szénacél ötvözetek, kovácsoltvas, színesfémek, króm- és nikkel ötvözetek és szürke öntöttvas
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Furat átmérő | 22,23 mm |
Szemcseméret | 120 |
Max. fordulatszám | 12250 1/min |
Ajánlott fordulatszám | 7500 1/min |
Csiszolóanyag anyaga | Cirkóniumkorund |
Alátét színe | Türkizkék |
Ragasztóanyag alapozó | Tömör műgyanta csiszolásaktív adalékanyagokkal |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!