Szintetikus korund vulkánfíber korong
Vulkánfíber tárcsa, normál korund
VULKÁNFÍBERTÁRCSA-NK-K60-D115X22,23MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
22 mm-es kereszthornyos furat
Vulkánfiberből készült hordozóanyag
- Szemcseméret 16–50: 0,8 mm
- Szemcseméret 60-120: 0,6 mm
Igen rugalmas műgyanta kötés
Hosszú élettartam
Elektrosztatikus szórás
Egyenletes anyagleválasztási teljesítmény
Általános munkavédelmi és biztonsági tudnivalók
- A fíbertárcsát Csak jóváhagyott, sérülésmentes támasztótányérral használja
- A fíbertárcsa átmérője legfeljebb 15 mm-el lehet nagyobb, mint a támasztótányér átmérője
- Beszúró vágás csiszolás nem megengedett
- Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, pl. védőszemüveget, kesztyűt, hallásvédelmet stb.
- Tárolja közvetlen napsugárzástól és hőforrásoktól védett helyen. Ne tárolja nedves környezetben, vagy közvetlenül a földön
- Tárolja eredeti csomagolásban 18–22 °C-on 45–60% relatív páratartalomban
Adatlapok(X)
Kézi pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókkal, maximum 80 m/s kerületi sebességig, támasztó tányérral együtt használható
Élek és felületek csiszolásához lapos és hullámos alkatrészeken
- Szemcseméret 16–40: Hegesztési varratok, ponthegesztési, forrasztási nyomok elsimítására. Sorjátlanítási munkához lemez, öntött- és kovácsoltvas alkatrészekhez. Beömlőcsatornák lecsiszolásához
- Szemcseméret 40–80: Tompavarratok, törési felületek elsimítására, lemezfelületek és egyéb fém felületek csupaszra csiszolására
- Szemcseméret 40–120: Rozsdátlanításra, festékmaradványok eltávolítására, fényezési munkáknál finomcsiszolásra
Megmunkálható anyagok
Acél, színesfémek, fémöntvény és alumíniumötvözetek
Átmérő (Ø) | 115 mm |
Furat átmérő | 22,23 mm |
Szemcseméret | 60 |
Max. fordulatszám | 13300 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám | 8300 Ford/perc |
Hordozóanyag | Vulkanizált szál |
Csiszolóanyag anyaga | Normál korund |
Alátét színe | Barna |
Ragasztóanyag alapozó | Tömör műgyanta |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!