Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szintetikus korund vulkánfíber korong

Vulkánfíber tárcsa, normál korund
VULKÁNFÍBERTÁRCSA-NK-K100-D115X22,23MM

Cikksz. 0580115100

EAN 4011231482356

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szintetikus korund vulkánfíber korong

Cikksz. 0580115100

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy szakítószilárdságú, elasztikus csiszolótárcsa

22 mm-es kereszthornyos furat



Vulkánfiberből készült hordozóanyag


  • Szemcseméret 16–50: 0,8 mm

  • Szemcseméret 60-120: 0,6 mm


Igen rugalmas műgyanta kötés


Hosszú élettartam



Elektrosztatikus szórás


Egyenletes anyagleválasztási teljesítmény

Megjegyzés

Általános munkavédelmi és biztonsági tudnivalók


  • A fíbertárcsát Csak jóváhagyott, sérülésmentes támasztótányérral használja

  • A fíbertárcsa átmérője legfeljebb 15 mm-el lehet nagyobb, mint a támasztótányér átmérője

  • Beszúró vágás csiszolás nem megengedett

  • Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, pl. védőszemüveget, kesztyűt, hallásvédelmet stb.

  • Tárolja közvetlen napsugárzástól és hőforrásoktól védett helyen. Ne tárolja nedves környezetben, vagy közvetlenül a földön

  • Tárolja eredeti csomagolásban 18–22 °C-on 45–60% relatív páratartalomban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kézi pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókkal, maximum 80 m/s kerületi sebességig, támasztó tányérral együtt használható



Élek és felületek csiszolásához lapos és hullámos alkatrészeken


  • Szemcseméret 16–40: Hegesztési varratok, ponthegesztési, forrasztási nyomok elsimítására. Sorjátlanítási munkához lemez, öntött- és kovácsoltvas alkatrészekhez. Beömlőcsatornák lecsiszolásához

  • Szemcseméret 40–80: Tompavarratok, törési felületek elsimítására, lemezfelületek és egyéb fém felületek csupaszra csiszolására

  • Szemcseméret 40–120: Rozsdátlanításra, festékmaradványok eltávolítására, fényezési munkáknál finomcsiszolásra


Megmunkálható anyagok


Acél, színesfémek, fémöntvény és alumíniumötvözetek

Átmérő (Ø)

115 mm

Furat átmérő

22,23 mm

Szemcseméret

100

Max. fordulatszám

13300 Ford/perc

Ajánlott fordulatszám

8300 Ford/perc

Csiszolóanyag anyaga

Normál korund

Alátét színe

Barna

Ragasztóanyag alapozó

Tömör műgyanta

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Támasztólemez Szorítóanyával együtt

TÁMASZTÓTÁNYÉR-VLKNFBRT-D115MM

Szorítóanyával együtt
x 1 db
Támasztólemez Szorítóanyával együtt

TÁMASZTÓTÁNYÉR-VLKNFBRT-D125MM

Szorítóanyával együtt
x 1 db
Támasztólemez Szorítóanyával együtt

TÁMASZTÓTÁNYÉR-VLKNFBRT-D180MM

Szorítóanyával együtt
x 1 db
Támasztótányér, rugalmas

GUMITÁNYÉR