Mini cirkónium-korund vulkánfíber tárcsa
Vulkánfíber tárcsa, mini, cirkónium-korund
VULKÁNFÍBERTÁRCSA-MINI-CK-K80-D50MM
Cikksz. 0580050008
EAN 4099618449123
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyfokú szakadásállóság a robusztus poliészter szövet révén
- Rendkívül jó és nagyon gyors anyagleválasztás a hideg csiszolással, valamint kimagaslóan hosszú élettartam és alacsony felületi nyomás a nagy teljesítményű csiszolószemcséknek és aktív felső csiszolórétegnek köszönhetően
- Hajlított, hajlékony tengelyű sűrített levegős turbócsiszolókhoz
- 75 mm-es tárcsák is használhatók 115 mm-es sűrített levegős vagy elektromos sarokcsiszolókon, M14-es tartóval
Adatlapok(X)
- Hegesztési varratok megmunkálásához, felületcsiszoláshoz, lakk és festék eltávolításához, szerszámok élezéséhez, simításhoz, sorjázáshoz, élmegmunkáláshoz és simító megmunkáláshoz, rozsdátlanításhoz, különösen nehezen hozzáférhető helyeken
- Megmunkálható anyagok: Különösen nemesacélhoz, króm- és nikkelötvözetekhez. Ötvözött és ötvözetlen acél, szerkezeti acél, szerszámacél, színesfém, fémöntvény, kemény műanyag és fa
Átmérő (Ø) | 50 mm |
Kivitel | Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel |
Szemcseméret | 80 |
Csiszolóanyag anyaga | Cirkóniumkorund |
Max. fordulatszám | 30000 1/min |
Ajánlott fordulatszám | 20000 1/min |
Megmunkálandó anyag | Acél, Nemesacél, Alumínium, Cr-Ni és egyéb nemesacélok, Öntvény, Műanyag, Fa |