Mini vulkánfíber tárcsa, CERALINE
CERALINE mini vulkánfíber tárcsa
VULKÁNFÍBERTÁRCSA-MINI-KK-K60-D50MM
CERALINE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül jó és nagyon gyors anyageltávolítás hideg csiszolással
Nagy teljesítményű csiszolószemcsék és aktív felső csiszolóréteg
Rendkívül hosszú élettartam és alacsony felületi nyomás
Nagy teljesítményű kerámia csiszolószemcse
- 76 mm átmérőjű tárcsák használhatók 115 mm-es pneumatikus vagy elektromos csiszolókon egy M14-es tartóval.
- Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Adatlapok(X)
- Hegesztési varratok megmunkálásához, felületcsiszoláshoz, lakk és festék eltávolításához, szerszámok élezéséhez, simításhoz, sorjázáshoz, él megmunkáláshoz és simító megmunkáláshoz, rozsdátlanításhoz, különösen nehezen hozzáférhető helyeken.
- Rozsdamentes acélhoz; rozsda-, sav- és hőálló acélhoz (magasan ötvözött); acélhoz és alumíniumhoz
Átmérő (Ø) | 50 mm |
Kivitel | Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel |
Szemcseméret | 60 |
Csiszolóanyag anyaga | Kerámiaszemcse |
Max. fordulatszám | 30000 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám | 20000 Ford/perc |
Megmunkálandó anyag | Acél, Nemesacél, Alumínium |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!