Lamellás csiszolótárcsa acélhoz és nemesacélhoz Red Stripe
Lamellás csiszolótárcsa, korund, REDSTRIPE
CSSZLT-LMLLS-NK-ÍVELT-F22,23-G80-D125MM
Cikksz. 0579580328
EAN 4053479899008



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Optimális csiszolóképesség hosszú élettartammal
- Nagy törésállóság
- Megfelel az EN13743 európai szabvány maximális biztonsági követelményeinek
- Kalcinált alumínium-oxid csiszolószövet
- Üvegszövet-hordozó
Adatlapok(X)
- Használható élek és felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok kezelésére.
![]() | |
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szemcseméret | 80 |
Kivitel | Domború |
Tartótányér anyaga | Üvegszövet |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid (korund) |